曜日別特売
S025-0412 トラス頭タッピングねじA型(SUS304相当) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57587366

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S025-0412 トラス頭タッピングねじA型(SUS304相当) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57587366
S025-0412 トラス頭タッピングねじA型(SUS304相当) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57587366
S025-0412 トラス頭タッピングねじA型(SUS304相当) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57587366

トラス頭タッピングねじA型(SUS304相当) ヘキサゴンパック入り

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1缶(430本)
寸法d(mm)M4
寸法L(mm)12
内容量1缶(430本)注文コード57587366品番S025-0412
参考基準価格(税別)¥3,420販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

タッピングねじで一番ピッチが粗く、先端部が尖っています。
タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。
主に薄鋼板(1.2mm以下)用、木材用です。
ヘキサゴンパック入りです。

トラスコ品番262-4658材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール寸法L(mm)12寸法d(mm)M4頭部厚(mm)2.5頭部径(Φmm)9.4適合ドライバープラスNO.2RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする