代表画像
TRUSCO
トラス頭タッピングねじB-0型(スチール) ヘキサゴンパック入り
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1缶(560本)
1缶(600本)
1缶(560本)
1缶(450本)
1缶(340本)
1缶(180本)
寸法d(mm)
M4
M4
M5
寸法L(mm)
8
6
8
10
12
16
全6種類を一覧で見る
内容量
1缶(560本)
注文コード
57587759
品番
S034-0408
参考基準価格(税別)
¥2,970
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
1種よりもピッチが細かく、先端2~2.5山がテーパーになっています。
主に薄鋼板(5mm以下)樹脂、非金属用です。
ヘキサゴンパック入りです。
トラスコ品番
262-6235
材質
スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
十字穴番号
2
寸法L(mm)
8
寸法d(mm)
M4
頭部厚(mm)
2.5
頭部径(Φmm)
9.4
適合ドライバー
プラスNo.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧