代表画像
TRUSCO
トラス頭タッピングねじB-0型(スチール) ヘキサゴンパック入り
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1缶(180本)
1缶(600本)
1缶(560本)
1缶(450本)
1缶(340本)
1缶(180本)
寸法d(mm)
M5
M4
M5
寸法L(mm)
16
6
8
10
12
16
全6種類を一覧で見る
内容量
1缶(180本)
注文コード
57587795
品番
S034-0516
参考基準価格(税別)
¥2,020
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
1種よりもピッチが細かく、先端2~2.5山がテーパーになっています。
主に薄鋼板(5mm以下)樹脂、非金属用です。
ヘキサゴンパック入りです。
トラスコ品番
262-6233
材質
スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
十字穴番号
2
寸法L(mm)
16
寸法d(mm)
M5
頭部厚(mm)
3.1
頭部径(Φmm)
11.8
適合ドライバー
プラスNo.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧