代表画像
TRUSCO
ナベ頭タッピングねじ 2種溝付 B-1型(ステンレス) ヘキサゴンパック入り
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1缶(540本)
1缶(1800本)
1缶(1600本)
1缶(1000本)
1缶(1200本)
1缶(860本)
1缶(620本)
1缶(540本)
1缶(430本)
1缶(310本)
1缶(210本)
寸法d(mm)
M4
M3
M4
M5
寸法L(mm)
12
5
6
8
10
12
16
全12種類を一覧で見る
内容量
1缶(540本)
注文コード
57587890
品番
S036-0412
参考基準価格(税別)
¥5,060
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
1種よりもピッチが細かく、先端が少し絞っていて、1/4カットしています。
カット部は相手材を削る刃の役割をします。
主に薄鋼板(5mm以下)樹脂、非金属用です。
ヘキサゴンパック入りです。
トラスコ品番
262-3145
材質
ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール
寸法L(mm)
12
寸法d(mm)
M4
頭部厚(mm)
2.6
頭部径(Φmm)
7
適合ドライバー
プラス No.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧