S044-0408 ナベ頭タッピングねじ 3種溝付 C-1型(スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57588136

代表画像

S044-0408 ナベ頭タッピングねじ 3種溝付 C-1型(スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57588136
S044-0408 ナベ頭タッピングねじ 3種溝付 C-1型(スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57588136
S044-0408 ナベ頭タッピングねじ 3種溝付 C-1型(スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57588136

ナベ頭タッピングねじ 3種溝付 C-1型(スチール) ヘキサゴンパック入り

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1缶(750本)
寸法d(mm)M4
ねじピッチ(mm)0.7
内容量1缶(750本)注文コード57588136品番S044-0408
参考基準価格(税別)¥4,170販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

小ねじと同じピッチ、タッピングで一番細かく、先端が少し絞っていて1/4カットしています。
カット部が相手材を削る刃の役割をします。
主に構造用鋼、非金属用です。
ヘキサゴンパック入りです。

トラスコ品番262-7816材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボールねじピッチ(mm)0.7寸法L(mm)8寸法d(mm)M4頭部厚(mm)2.6頭部径(Φmm)7適合ドライバープラス No.2RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする