代表画像
TRUSCO
ナベ頭タッピングねじ 3種溝付 C-1型(スチール) ヘキサゴンパック入り
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1缶(340本)
1缶(750本)
1缶(600本)
1缶(560本)
1缶(370本)
1缶(340本)
1缶(260本)
1缶(180本)
寸法d(mm)
M5
M4
M5
ねじピッチ(mm)
0.8
0.7
0.8
全8種類を一覧で見る
内容量
1缶(340本)
注文コード
57588188
品番
S044-0510
参考基準価格(税別)
¥3,210
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
小ねじと同じピッチ、タッピングで一番細かく、先端が少し絞っていて1/4カットしています。
カット部が相手材を削る刃の役割をします。
主に構造用鋼、非金属用です。
ヘキサゴンパック入りです。
トラスコ品番
262-6342
材質
スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
ねじピッチ(mm)
0.8
寸法L(mm)
10
寸法d(mm)
M5
頭部厚(mm)
3.3
頭部径(Φmm)
9
適合ドライバー
プラス No.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧