曜日別特売
S048-0305 ナベ頭低トルクねじ Sタイプ(スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57588224

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S048-0305 ナベ頭低トルクねじ Sタイプ(スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57588224
S048-0305 ナベ頭低トルクねじ Sタイプ(スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57588224
S048-0305 ナベ頭低トルクねじ Sタイプ(スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57588224

ナベ頭低トルクねじ Sタイプ(スチール) ヘキサゴンパック入り

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1缶(1600本)
寸法d(mm)M3
寸法L(mm)5
内容量1缶(1600本)注文コード57588224品番S048-0305
参考基準価格(税別)¥3,920販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

ねじの形がおむすび型のタッピングねじです。
ねじ込みトルクが低く締め込み時に切粉がでないです。
保持力が高く緩みにくいです。
小ねじと同じピッチになります。
ヘキサゴンパック入りです。

トラスコ品番262-7858材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボールタイプ全ねじ寸法L(mm)5寸法d(mm)M3頭部厚(mm)2頭部径(Φmm)5.5適合ドライバープラス No.2RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする