曜日別特売
S048-0420 ナベ頭低トルクねじ Sタイプ(スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57588346

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S048-0420 ナベ頭低トルクねじ Sタイプ(スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57588346
S048-0420 ナベ頭低トルクねじ Sタイプ(スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57588346
S048-0420 ナベ頭低トルクねじ Sタイプ(スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57588346

ナベ頭低トルクねじ Sタイプ(スチール) ヘキサゴンパック入り

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1缶(320本)
寸法d(mm)M4
寸法L(mm)20
内容量1缶(320本)注文コード57588346品番S048-0420
参考基準価格(税別)¥1,990販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ねじの形がおむすび型のタッピングねじです。
ねじ込みトルクが低く締め込み時に切粉がでないです。
保持力が高く緩みにくいです。
小ねじと同じピッチになります。
ヘキサゴンパック入りです。

トラスコ品番262-7859材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボールタイプ全ねじ寸法L(mm)20寸法d(mm)M4頭部厚(mm)2.6頭部径(Φmm)7適合ドライバープラス No.2RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする