S051-0410 ナベワッシャーヘッド低トルクねじ Sタイプ(スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57588434

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S051-0410 ナベワッシャーヘッド低トルクねじ Sタイプ(スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57588434
S051-0410 ナベワッシャーヘッド低トルクねじ Sタイプ(スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57588434
S051-0410 ナベワッシャーヘッド低トルクねじ Sタイプ(スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57588434

ナベワッシャーヘッド低トルクねじ Sタイプ(スチール) ヘキサゴンパック入り

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1缶(400本)
寸法d(mm)M4
ねじピッチ(mm)0.7
寸法L(mm)10
内容量1缶(400本)注文コード57588434品番S051-0410
参考基準価格(税別)¥2,010販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

頭部がナベ頭でワッシャーが一体型になっています。
ねじの形がおむすび型のタッピングねじです。
ねじ込みトルクが低く締め込み時に切粉がでないです。
保持力が高く緩みにくいです。
小ねじと同じピッチになります。
ヘキサゴンパック入りです。

トラスコ品番262-7893材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボールねじピッチ(mm)0.7寸法L(mm)10寸法d(mm)M4頭部厚(mm)3.1頭部径(Φmm)7適合ドライバープラス No.2RoHS指令(10物質対応)対応座金寸法(mm)(dc)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする