S053-0308 バインド低トルクねじ Bタイプ(スチール) 三価クロメート白 ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57590087

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S053-0308 バインド低トルクねじ Bタイプ(スチール) 三価クロメート白 ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57590087
S053-0308 バインド低トルクねじ Bタイプ(スチール) 三価クロメート白 ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57590087
S053-0308 バインド低トルクねじ Bタイプ(スチール) 三価クロメート白 ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57590087

バインド低トルクねじ Bタイプ(スチール) 三価クロメート白 ヘキサゴンパック入り

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1缶(1000本)
内容量1缶(1000本)注文コード57590087品番S053-0308
参考基準価格(税別)¥2,520販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ねじの形がおむすび型のタッピングねじです。
ねじ込みトルクが低く締め込み時に切粉がでないです。
保持力が高く緩みにくいです。
2種と同じピッチになります。
ヘキサゴンパック入りです。

トラスコ品番262-7902材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボールタイプ白仕上げ寸法L(mm)8寸法d(mm)M3頭部厚(mm)1.9頭部径(Φmm)6.3適合ドライバープラス No.2RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする