S054-0308 バインド低トルクねじ Bタイプ(スチール) 三価クロメート黒 ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57590130

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S054-0308 バインド低トルクねじ Bタイプ(スチール) 三価クロメート黒 ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57590130
S054-0308 バインド低トルクねじ Bタイプ(スチール) 三価クロメート黒 ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57590130
S054-0308 バインド低トルクねじ Bタイプ(スチール) 三価クロメート黒 ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57590130

バインド低トルクねじ Bタイプ(スチール) 三価クロメート黒 ヘキサゴンパック入り

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1缶(1000本)注文コード57590130品番S054-0308
参考基準価格(税別)¥3,010販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

ねじの形がおむすび型のタッピングねじです。
ねじ込みトルクが低く締め込み時に切粉がでないです。
保持力が高く緩みにくいです。
2種と同じピッチになります。
ヘキサゴンパック入りです。

トラスコ品番262-7906材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(黒)、容器材質:ダンボールタイプ黒仕上げ寸法L(mm)8寸法d(mm)M3頭部厚(mm)2.5頭部径(Φmm)8.3適合ドライバープラス No.2RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする