Panasonic(パナソニック)
シビルスケア PC50 受金具 打込み丸足
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(50個)
注文コード
57590253
品番
MQC75380S
参考基準価格(税別)
¥55,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
アイアン素材から生まれる、2重曲線のシンプルなフォルム。
用途
PC50軒とい用固定具です。
仕様
5丁流れ
適合
シビルスケアPC50
材質
ステンレス
長さ(mm)
打込み部:186
色
しんちゃ
高さh(mm)
45~25