曜日別特売
S064-0410 皿頭非円形低トルクタッピンねじ小頭(ステンレス) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57591250

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S064-0410 皿頭非円形低トルクタッピンねじ小頭(ステンレス) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57591250
S064-0410 皿頭非円形低トルクタッピンねじ小頭(ステンレス) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57591250
S064-0410 皿頭非円形低トルクタッピンねじ小頭(ステンレス) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57591250

皿頭非円形低トルクタッピンねじ小頭(ステンレス) ヘキサゴンパック入り

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1缶(860本)
寸法d(mm)M4
ねじピッチ(mm)0.7
内容量1缶(860本)注文コード57591250品番S064-0410
参考基準価格(税別)¥8,450販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298

頭部が皿頭で、ねじの形がおむすび型のタッピングねじです。
ねじ込みトルクが低く締め込み時に切粉がでないです。
保持力が高く緩みにくいです。
ヘキサゴンパック入りです。

トラスコ品番263-5796材質ステンレス(SUS410)、容器材質:ダンボールタイプ全ねじねじピッチ(mm)0.7寸法L(mm)10寸法d(mm)M4頭部厚(mm)1.4頭部径(Φmm)6適合ドライバープラス No.2RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする