Panasonic(パナソニック)
落とし口部材 角丸チーズふた付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(10個)
注文コード
57591285
品番
MQCD313
参考基準価格(税別)
¥21,200
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
枝管が丸で角に落とすチーズです。
仕様
落とし口:PC30・S30・たてとい60
色
オークグレー
接続
たてとい直結
枝管
たてとい60・VU50