FS-P 工場用保管庫”FS型”用パンチングパネル TRUSCO 57591636

工場用保管庫”FS型”用パンチングパネル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1枚注文コード57591636品番FS-P
参考基準価格(税別)¥28,816販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

パンチングパネルは100Vのコンセント付きになっています。
パンチングパネルは、別売のフック各種取り付けることが可能です。
上置き本体は、上部スペースを有効活用し管理書類などを収納する事が可能です。
上部スペースを有効活用し専用のフックを取り付けることが可能です。

トラスコ品番258-1208適合機種FSH-10B、FSK-10B、FSF-10B、FSDB-10B材質スチール(SPCC)ホワイト高さ(mm)800奥行(mm)50間口(mm)900
注意
※パンチングパネルご使用の場合、必ず下置き用保管庫の天板(FS-TN9060)が別途必要です。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする