曜日別特売
M2-6363-HTM62-SDB 軽中量ボルトレス棚”M2型”(パネル・扉・スライド棚付・200kgタイプ、高さ1800mm) TRUSCO 57591715

軽中量ボルトレス棚”M2型”(パネル・扉・スライド棚付・200kgタイプ、高さ1800mm)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送30日以内出荷とは
間口(mm)880
外寸法・間口(mm)880
タイプ2段
内容量1台注文コード57591715品番M2-6363-HTM62-SDB
参考基準価格(税別)¥262,830販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

ダブルサスペンションレールにより引出し率100%、引出し奥の収納物出し入れが簡単です。

トラスコ品番244-2072タイプ2段付属品引出し各段にパーテーション2枚、デバイダー3枚付き仕様スライド棚2段材質スチールネオグレー高さ(mm)1806奥行(mm)675間口(mm)880棚段数(段)3(天地段数 ※天板・底板含む)外寸法・高さ(mm)1806均等積載量(kg/段)200 (スライド棚100kg/段)外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)880×675×1806有効間口(mm)816外寸法・奥行(mm)675外寸法・間口(mm)880棚板内寸・間口(mm)816均等耐荷重(kg/段)200 (スライド棚100kg/段)
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※表記サイズは呼寸です。
※本体外寸は間口+61mm、奥行+74mm、高さ+10mmです。
※連結型のみではご使用できません。
※連結型は背板のみで、側板は付属しません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする