トラスコ品番244-2073タイプ2段付属品引出し各段にパーテーション2枚、デバイダー3枚付き仕様スライド棚2段材質スチール色ネオグレー高さ(mm)1806奥行(mm)675間口(mm)904棚段数(段)3(天地段数 ※天板・底板含む)外寸法・高さ(mm)1806均等積載量(kg/段)200 (スライド棚100kg/段)外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)904×675×1806有効間口(mm)816外寸法・奥行(mm)675外寸法・間口(mm)904棚板内寸・間口(mm)816均等耐荷重(kg/段)200 (スライド棚100kg/段)