Panasonic(パナソニック)
たてとい 瞬水 S15 はいとい水下エルボ 一般地用
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
色
モダンベージュ
ミルクホワイト
パールグレー
しんちゃ
ブラック
オークグレー
モダンベージュ
オークブラウン
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット(4個)
注文コード
57591766
品番
KBSX9261
参考基準価格(税別)
¥8,560
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
外観に調和するデザインで、様々な住宅に対応します。
適合
S15
長さ(mm)
可動部分:80~110
色
モダンベージュ
角度(°)
90