曜日別特売
T-EPH0.2-60-4 精密ストレートエジェクタピン TRUSCO 57593149

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T-EPH0.2-60-4 精密ストレートエジェクタピン TRUSCO 57593149
T-EPH0.2-60-4 精密ストレートエジェクタピン TRUSCO 57593149
T-EPH0.2-60-4 精密ストレートエジェクタピン TRUSCO 57593149

精密ストレートエジェクタピン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
軸径(Φmm)0.2
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
1.1
1.6
1.7
1.9
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4
4.1
4.3
4.5
4.6
5
5.1
5.5
5.6
6
6.1
6.5
6.6
7
7.1
7.5
7.6
8
8.1
8.5
8.6
9
9.1
9.5
9.6
10
10.1
10.5
10.6
11
11.1
11.5
11.6
12
12.1
全長(mm)60
ツバ厚(mm)4
内容量1本注文コード57593149品番T-EPH0.2-60-4
参考基準価格(税別)¥2,540販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。

用途
プラスチック金型の部品として。
トラスコ品番256-5998材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)軸径(Φmm)0.2全長(mm)60ツバ厚(mm)4H(mm)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エジェクタ関連部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする