SMC
パイロット式ダイヤフラム作動形 高圧用2ポートソレノイドバルブ VXH22
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
Rc3/8
定格電圧(V)
AC110(50/60Hz)
注文コード
57594451
品番
VXH2230-03-3TL
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・定格電圧
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
オリフィス径10で
最高作動圧力差2.0MPa
リード線取出方法
コンジットターミナル
管接続口径
Rc3/8
定格電圧(V)
AC110(50/60Hz)
ポート数
2
ねじの種類
Rc
使用流体
水・油・蒸気・空気