曜日別特売
VXH2230-03-4DL パイロット式ダイヤフラム作動形 高圧用2ポートソレノイドバルブ VXH22 SMC 57594467

パイロット式ダイヤフラム作動形 高圧用2ポートソレノイドバルブ VXH22

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径Rc3/8定格電圧(V)AC220(50/60Hz)注文コード57594467品番VXH2230-03-4DL
参考基準価格(税別)¥12,270販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

オリフィス径10で
最高作動圧力差2.0MPa

リード線取出方法DIN形ターミナル管接続口径Rc3/8定格電圧(V)AC220(50/60Hz)ポート数2ねじの種類Rc使用流体水・油・蒸気・空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする