VXK2110V-02-1GR1 Y型ストレーナ内蔵2ポートソレノイドバルブ VXK21 SMC 57595011

Y型ストレーナ内蔵2ポートソレノイドバルブ VXK21

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径1/4ねじの種類Rc定格電圧(V)AC100(50/60Hz)注文コード57595011品番VXK2110V-02-1GR1
参考基準価格(税別)¥10,010販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

・空気・水・油・蒸気用。
・省スペース、配管工数削減。
・ストレーナ内蔵。

作動方式直動式ポート数2ねじの種類Rc管接続口径1/4定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする