曜日別特売
T-EPS1.4-200-4 標準ストレートエジェクタピン TRUSCO 57601330

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T-EPS1.4-200-4 標準ストレートエジェクタピン TRUSCO 57601330
T-EPS1.4-200-4 標準ストレートエジェクタピン TRUSCO 57601330
T-EPS1.4-200-4 標準ストレートエジェクタピン TRUSCO 57601330

標準ストレートエジェクタピン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
軸径(Φmm)1.4
1.4
1.1
1.3
1.6
1.7
1.8
1.9
2.1
2.2
2.3
2.4
2.6
2.7
2.8
2.9
3.1
3.2
3.3
3.4
3.6
3.7
3.8
3.9
4.1
4.6
5.1
5.6
6.1
6.5
6.6
7
7.1
7.5
8.1
8.5
8.6
9
9.5
9.6
10.1
10.5
11
11.5
11.6
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
8
10
12
全長(mm)200
ツバ厚(mm)4
内容量1本注文コード57601330品番T-EPS1.4-200-4
参考基準価格(税別)¥490販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369

プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。

用途プラスチック金型の部品として。トラスコ品番256-4365材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)軸径(Φmm)1.4全長(mm)200ツバ厚(mm)4H(mm)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エジェクタ関連部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする