SMC
直動形2ポートソレノイドバルブ VXR22
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
DC12
AC240(50/60Hz)
AC110(50/60Hz)
AC200(50/60Hz)
DC24
AC100(50/60Hz)
管接続口径
G1 1/4
Rc1
NPT1
G1
G1 1/4
NPT1 1/4
Rc1 1/4
ねじの種類
G
Rc
NPT
G
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57602027
品番
VXR2270-12F-1C
参考基準価格(税別)
¥30,910
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可)
ポート数
2
管接続口径
G1 1/4
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
ねじの種類
G
使用流体
水(一般、60℃まで)・タービン油