AETD381 カンタンウォール 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) 57602029

※使用例

AETD381 カンタンウォール 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) 57602029
AETD381 カンタンウォール 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) 57602029
AETD381 カンタンウォール 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) 57602029
AETD381 カンタンウォール 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) 57602029

カンタンウォール

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
タイプ窓なし
内容量1セット注文コード57602029品番AETD381
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

飛沫感染対策パーティション。
連結パーツで自由自在に組合せ!
ポリプロピレン樹脂だからアルコール消毒可能。
透明ポリプロピレンだから視認性があります。
連結パーツで多彩な組み合わせが可能。
連結パーツの素材にエラストマー樹脂を採用。滑り止めを兼ねます。
パネル自重が軽い為(約500g)、組立・分解が容易です。

用途オフィス全般、飲食店、学食、病院、施設、図書館、会議室、その他カウンターでの衛生的な飛沫感染対策に。タイプ窓なし質量(g/枚)560セット内容カンタンウォール 5枚、連結パーツ I字型6個、L型4個、T字型4個、十字型2個材質パネル:透明ポリプロピレン樹脂パネルサイズ(mm)650×380
注意
※この製品は室内または屋内用です。
※傾斜している場所や不安定な場所で使用しないでください。
※この製品は水平が保たれていないと、ぐらつきや歪みが生じ、製品の変形の原因となります。
※製品を火気には近づけないでください。変形の原因となったり、直火に当てた場合は発火の恐れがあります。
※製品を落下させたり、過度の衝撃を加えた場合、割れ、欠け、変形などの破損の原因になりますのでおやめください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,200/税込1,320
全国数量4以上のご注文0/税込0
北海道地方数量1につき3,400/税込3,740
沖縄地方数量1につき6,500/税込7,150
離島数量1につき7,400/税込8,140
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする