VXR2272-12-3DL 直動形2ポートソレノイドバルブ  VXR22 SMC 57602054

直動形2ポートソレノイドバルブ VXR22

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
定格電圧(V)AC110(50/60Hz)
管接続口径Rc1 1/4
ねじの種類Rc
内容量1個注文コード57602054品番VXR2272-12-3DL
参考基準価格(税別)¥34,050販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可)

ポート数2管接続口径Rc1 1/4定格電圧(V)AC110(50/60Hz)ねじの種類Rc使用流体水(一般、60℃まで)・タービン油
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする