ポート数2ポート定格電圧(V)AC100(50/60Hz)ねじの種類Rc管接続口径1/4型式VXS22リード線取出方法コンジットターミナル付質量(g)490タイプ全波整流器タイプ保護構造耐塵、防噴流(IP65)電源AC-H種材質(シール)FKMブラケットなし弁形式/ボディ形状N.C./単体オリフィス径(Φmm)10耐圧(MPa)3.0(水圧にて)絶縁種別(コイル)H材質(ボディ)SUS最高作動圧力差(MPa)1.0許容電圧変動定格電圧の±10%雰囲気腐食性ガス、爆発生ガスのない場所弁構造差圧ゼロ作動パイロット形ピストンタイプ弁漏れ(cm3/min)1.0以下最低作動圧力差(MPa)0最高システム圧力(MPa)1.0使用流体温度(℃)蒸気、183以下周囲温度(℃)-10~60流量特性Avx10-6m2:58、Cv:2.4許容漏洩電圧定格電圧の10%以下