SMC
差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイド VXS22
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
1/2
ポート数
2
注文コード
57603147
品番
VXS2240Q-04-1TLR1-B
参考基準価格(税別)
¥23,270
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・定格電圧・ポート数
など
147
種類から選べます
他の種類を見る
・蒸気用
・長寿命 300万回(メーカー試験条件による)
・耐異物性向上
・皮相電力低減 18VA→12VA、20VA→15VA
・コイル温度上昇値低減 120℃→100℃
・保護構造:IP65
ポート数
2
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
ねじの種類
Rc
管接続口径
1/2
型式
VXS22
リード線取出方法
コンジットターミナル・ランプ付
質量(g)
660
タイプ
全波整流器タイプ
保護構造
耐塵、防噴流(IP65)
電源
AC-H種
材質(シール)
FKM
ブラケット
付
弁形式/ボディ形状
N.C./単体
オリフィス径(Φmm)
15
耐圧(MPa)
3.0(水圧にて)
絶縁種別
(コイル)H
材質(ボディ)
SUS
最高作動圧力差(MPa)
1.0
許容電圧変動
定格電圧の±10%
雰囲気
腐食性ガス、爆発生ガスのない場所
弁構造
差圧ゼロ作動パイロット形ピストンタイプ
弁漏れ(cm
3
/min)
1.0以下
最低作動圧力差(MPa)
0
最高システム圧力(MPa)
1.0
使用流体温度(℃)
蒸気、183以下
周囲温度(℃)
-10~60
流量特性
Avx10
-6
m
2
:130、Cv:5.3
許容漏洩電圧
定格電圧の10%以下