TRUSCO
ブレードホース 21.5X29mm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
長さ(m)
24
24
24
1
2
3
4
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
全39種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
57606799
品番
TB-21529-24
参考基準価格(税別)
¥23,100
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途
工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。
トラスコ品番
263-6174
材質
軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り
長さ(m)
24
使用温度範囲(℃)
0~60
使用圧力(MPa)
1
最小曲げ半径(mm)
155
許容曲げ半径(mm)
155以上
外径(mm)
29
内径(mm)
21.5
注意
※接続金具が衝撃を受けたり、何かに引っかかる様な場所(床の段差や縞鋼板の継ぎ目など)での使用はしないでください。
※「接続金具が飛び抜ける」といった思わぬ事故の原因となります。
※接続金具は、金具を手で保持した状態で分離してください。
※接続金具は、接続後は両側から軽く引き、金具どうしが抜けないことを確認してください。
※ブレードホース専用のカップリングをご使用ください。