曜日別特売
TB-21529-29 ブレードホース 21.5X29mm TRUSCO 57606844

ブレードホース 21.5X29mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
長さ(m)29
29
1
2
3
4
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
内容量1巻注文コード57606844品番TB-21529-29
参考基準価格(税別)¥27,920販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。

用途
工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。
トラスコ品番263-6294材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り長さ(m)29使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)1最小曲げ半径(mm)155許容曲げ半径(mm)155以上外径(mm)29内径(mm)21.5
注意
※接続金具が衝撃を受けたり、何かに引っかかる様な場所(床の段差や縞鋼板の継ぎ目など)での使用はしないでください。
※「接続金具が飛び抜ける」といった思わぬ事故の原因となります。
※接続金具は、金具を手で保持した状態で分離してください。
※接続金具は、接続後は両側から軽く引き、金具どうしが抜けないことを確認してください。
※ブレードホース専用のカップリングをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする