TB-1926-12 ブレードホース 19X26mm TRUSCO 57607535

ブレードホース 19X26mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
長さ(m)12
12
1
2
3
4
6
7
8
9
11
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
内容量1巻注文コード57607535品番TB-1926-12
参考基準価格(税別)¥10,070販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。

用途
工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。
トラスコ品番263-6122材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り長さ(m)12使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)1最小曲げ半径(mm)135許容曲げ半径(mm)135以上外径(mm)26内径(mm)19
注意
※接続金具が衝撃を受けたり、何かに引っかかる様な場所(床の段差や縞鋼板の継ぎ目など)での使用はしないでください。
※「接続金具が飛び抜ける」といった思わぬ事故の原因となります。
※接続金具は、金具を手で保持した状態で分離してください。
※接続金具は、接続後は両側から軽く引き、金具どうしが抜けないことを確認してください。
※ブレードホース専用のカップリングをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする