メイン画像
TRUSCO
平ワッシャー(JIS) スチール(ニッケルメッキ) ヘキサゴンパック入り
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1缶(1100個)
1缶(3700個)
1缶(1800個)
1缶(1500個)
1缶(1100個)
外径(Φmm)
13
8
10
12
13
6
内径(Φmm)
6.5
3.3
4.5
5.5
6.5
厚さ(mm)
1
0.5
0.8
1
全5種類を一覧で見る
内容量
1缶(1100個)
注文コード
57609800
品番
S109-0006
参考基準価格(税別)
¥2,410
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
JIS規格の座金です。
ヘキサゴンパック入りです。
トラスコ品番
261-2077
材質
スチール、表面処理:ニッケルメッキ仕上げ、容器材質:ダンボール
厚さ(mm)
1
内径(Φmm)
6.5
呼び径
M6
外径(Φmm)
13
RoHS指令(10物質対応)
対応