曜日別特売
S113-0003 平ワッシャー(JIS) スチール(ニッケルメッキ) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57609854

メイン画像

S113-0003 平ワッシャー(JIS) スチール(ニッケルメッキ) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57609854
S113-0003 平ワッシャー(JIS) スチール(ニッケルメッキ) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57609854

平ワッシャー(JIS) スチール(ニッケルメッキ) ヘキサゴンパック入り

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1缶(3700個)
外径(Φmm)6
内径(Φmm)3.3
厚さ(mm)0.5
内容量1缶(3700個)注文コード57609854品番S113-0003
参考基準価格(税別)¥2,210販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

JIS規格の座金です。
ヘキサゴンパック入りです。

トラスコ品番261-6832材質スチール、表面処理:ニッケルメッキ仕上げ、容器材質:ダンボール厚さ(mm)0.5種類平ワッシャー内径(Φmm)3.3呼び径M3(小形)外径(Φmm)6表面処理ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする