曜日別特売
DHRS82 Dクリップ スーパーダイマ製 八州電工 57610115

Dクリップ スーパーダイマ製

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1袋(5個)
寸法B(mm)94
内容量1袋(5個)注文コード57610115品番DHRS82
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
仕様スーパーダイマ適合SGP管:(呼称)80/89.1、VE管:(呼称)82/89、VP管:(呼称)75/89寸法H(mm)116寸法A(mm)105寸法B(mm)94適合鋼管外径(Φmm)(呼称)82/87.9適合レールレールエースD1・D2・D15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする