メイン画像
TRUSCO
TRUSCOの ワッシャー・スペーサー
TRUSCOの ワッシャー(金属)
TRUSCOの 丸平ワッシャー
丸ワッシャー(特寸) ステンレス ヘキサゴンパック入り
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1缶(130個)
注文コード
57610204
品番
S121-6506
参考基準価格(税別)
¥3,750
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
ISO・JIS規格以外の特寸座金です。
ヘキサゴンパック入りです。
トラスコ品番
261-8349
材質
ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール
厚さ(mm)
1.5
種類
丸ワッシャー
内径(Φmm)
6.5
呼び径
M6
外径(Φmm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応