代表画像
TRUSCO
十字穴付六角組込ボルト(スチール) ヘキサゴンパック入
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1缶(370本)
1缶(650本)
1缶(370本)
1缶(300本)
1缶(260本)
1缶(180本)
1缶(150本)
1缶(130本)
寸法L(mm)
8
8
10
12
15
16
20
全10種類を一覧で見る
内容量
1缶(370本)
注文コード
57610430
品番
S014-0408
参考基準価格(税別)
¥2,750
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
アプセット小ねじに座金を組み込んでいます。
座金・バネ座金組込式の為、作業効率が向上します。
ヘキサゴンパック入りです。
トラスコ品番
262-1528
材質
スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
十字穴番号
2
寸法L(mm)
8
寸法d(mm)
M4
頭部厚(mm)
2.8
頭部径(Φmm)
7
適合ドライバー
プラスNo.2
強度区分
強度区分4.8
RoHS指令(10物質対応)
対応