曜日別特売
S018-0412 座金・バネ座金組込十字穴付ボルト(ステンレス) ヘキサゴンパック入 TRUSCO 57610536

代表画像

S018-0412 座金・バネ座金組込十字穴付ボルト(ステンレス) ヘキサゴンパック入 TRUSCO 57610536
S018-0412 座金・バネ座金組込十字穴付ボルト(ステンレス) ヘキサゴンパック入 TRUSCO 57610536
S018-0412 座金・バネ座金組込十字穴付ボルト(ステンレス) ヘキサゴンパック入 TRUSCO 57610536

座金・バネ座金組込十字穴付ボルト(ステンレス) ヘキサゴンパック入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1缶(270本)
寸法L(mm)12
内容量1缶(270本)注文コード57610536品番S018-0412
参考基準価格(税別)¥4,620販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

アプセット小ねじに座金を組み込んでいます。
座金・ばね座金組込式の為、作業効率が向上します。
締付工具は、レンチ又は十字ドライバーの両方の使用が可能です。
ステンレス製の為、耐食性に優れています。
ヘキサゴンパック入りです。

付属品NSHEX12 8000、HEXAPACK 3100トラスコ品番262-1574材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール寸法L(mm)12寸法d(mm)M4強度区分A2-50相当RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする