T75D-46X2.0 メートルねじ用丸ダイス TRUSCO 57610825

メートルねじ用丸ダイス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び寸法M46
M46
M44
M45
M48
M50
M52
M36
M42
M43
M55
M56
M60
M62
M64
M65
M68
M70
M72
M75
M76
M78
M80
M82
M85
M88
M90
M95
M100
M110
ピッチ(mm)2
厚さ(mm)25
内容量1個注文コード57610825品番T75D-46X2.0
参考基準価格(税別)¥82,960販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
62,980

調整ねじ付なので寸法調整ができます。
ねじ山を修正する時にも使用できます。

用途
被削材:鉄、軽金属。
おねじ加工用。
トラスコ品番396-1216厚さ(mm)25ピッチ(mm)2呼び寸法M46外径(mm)75加工ねじメートルねじ
注意
※ステンレス製のねじ類には、使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする