TRUSCO
メートルねじ用丸ダイス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
呼び寸法
M48
M48
M48
M36
M42
M45
M46
M50
M52
M43
M44
M55
M56
M60
M62
M64
M65
M68
M70
M72
M75
M76
M78
M80
M82
M85
M88
M90
M95
M100
M110
ピッチ(mm)
3
3
1.5
1
2
4.5
5
5.5
6
厚さ(mm)
25
25
30
全60種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57610859
品番
T75D-48X3.0
参考基準価格(税別)
¥82,960
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
調整ねじ付なので寸法調整ができます。
ねじ山を修正する時にも使用できます。
用途
被削材:鉄、軽金属。
おねじ加工用。
トラスコ品番
396-1227
厚さ(mm)
25
ピッチ(mm)
3
呼び寸法
M48
外径(mm)
75
加工ねじ
メートルねじ
注意
※ステンレス製のねじ類には、使用できません。