カクケイ
紙クッション封筒
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
サイズ
B6用
B6用
A4用
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
57611068
品番
FK0401
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
すべて紙素材!「脱プラ」で海洋保護!クッション性も安心!薄くて軽いのでコスト削減に!
用途
物を入れて奥に押し込むと、中の封筒がメッシュ状に延びてハニカム構造となり、緩衝材の様なクッション素材に変化します。中も外も紙素材でできているので、分別不要です。
幅(mm)
150
材質
紙(未晒クラフト)
高さ(mm)
230
サイズ
B6用