CP1236 コンクリート型枠用合板 ノーブランド 57611558

CP1236 コンクリート型枠用合板 ノーブランド 57611558
CP1236 コンクリート型枠用合板 ノーブランド 57611558

コンクリート型枠用合板

(1件のレビュー)
当日出荷特別運賃車上渡し当日出荷とは
内容量1枚
内容量1枚注文コード57611558品番CP1236
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

耐水性に優れた合板です。

用途
コンクリートの型枠使用時に最適
厚さ(mm)12寸法(mm)900×1800質量(kg)約14規格T1ホルムアルデヒド等級☆☆☆
注意
※主に建築現場での型枠材として使用される商品となります。使用に耐えうる程度のパテ汚れ、塗装面のすり傷が入っている場合がございます。材料特性をご理解の上ご使用下さい。
※最大発注数200組(400枚)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
全国数量3~4までのご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
全国数量5~6までのご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
全国数量7~9までのご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
全国数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)2,500/税込2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57611567
2023-05-17
用途: 製造現場用
製造業

頑丈な板材を低価格で購入できたので、とても良かったです。
また購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

合板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする