色シルバーサイズM種別長袖ジャンパー機能ストレッチ、抗菌、野帳対応、消臭、帯電防止素材使用混率(%)ポリエステル85、綿15生地ボディフィールオックス胸囲(cm)108肩幅(cm)45袖丈(cm)58着丈(cm)62仕様背当プリント、カモフラプリントファスナー、消臭&抗菌テープ(両脇・両肩)、ロゴ入りスライダー×3、携帯電話収納ポケット、デザインボタン、飾りステッチ(背中)、パイピング、ワッペン、左袖ペン差し、フロント/金属ファスナー、ポケット/樹脂ファスナー、ボタン/金属ボタンRoHS指令(10物質対応)対応