曜日別特売
52804 Jawin 長袖ストレッチシャツ 52804 自重堂 57612653

 

52804 Jawin 長袖ストレッチシャツ 52804 自重堂 57612653
52804 Jawin 長袖ストレッチシャツ 52804 自重堂 57612653
52804 Jawin 長袖ストレッチシャツ 52804 自重堂 57612653
52804 Jawin 長袖ストレッチシャツ 52804 自重堂 57612653
52804 Jawin 長袖ストレッチシャツ 52804 自重堂 57612653

Jawin 長袖ストレッチシャツ 52804

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズS
チャコールグレー
内容量1枚注文コード57612653品番52804
参考基準価格(税別)¥9,200販売価格(税込)¥4,719
販売価格(税別)
4,290

インパクト抜群のカモフラファスナーとレッドパイピング
高級感のある光沢を出した変わり織り素材とカモフラ柄のファスナー、レッドパイピング、
オリジナルワッペンがJawinらしさを醸し出すカジュアルテイストワークウエア。

袖丈長袖チャコールグレーサイズS種別ストレッチ長袖シャツ機能ストレッチ、帯電防止素材使用、消臭、抗菌、野帳対応混率(%)ポリエステル85、綿15生地ボディフィールオックス首廻り(cm)41胸囲(cm)100肩幅(cm)40袖丈(cm)58着丈(cm)70仕様背当プリント、カモフラプリントファスナー、消臭&抗菌テープ(両脇・両肩)、ロゴ入りスタイダー×2、携帯電話収納ポケット、デザインボタン、飾りステッチ(背中)、パイピング、ワッペンRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする