52902 Jawin ストレッチノータックカーゴ 52902 自重堂 57613098

 

52902 Jawin ストレッチノータックカーゴ 52902 自重堂 57613098
52902 Jawin ストレッチノータックカーゴ 52902 自重堂 57613098
52902 Jawin ストレッチノータックカーゴ 52902 自重堂 57613098
52902 Jawin ストレッチノータックカーゴ 52902 自重堂 57613098

Jawin ストレッチノータックカーゴ 52902

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ブラック
ウエスト(cm)106
内容量1本注文コード57613098品番52902
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥4,389
販売価格(税別)
3,990

スタイリッシュなホワイトアクセント
ホワイトで統一感を出したプリントや附属使いと洗い加工で生地に表情をつけ、
洗練されたデザインに仕上げたJawin STRETCH DENIMの新シリーズ。

仕様カラビナループ、タックボタン、ホワイトラインプリント、パンツ裾紐通し穴、革ラベル(人工皮革)、マルチポケット、ロゴ入りリベット種別ストレッチノータックカーゴパンツブラック混率(%)綿70・ポリエステル29・ポリウレタン1股下(cm)82ウエスト(cm)106機能ストレッチヒップ(cm)124生地ストレッチデニムRoHS指令(10物質対応)対応ワタリ(cm)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする