曜日別特売
83302 ストレッチノータックカーゴパンツ 83302 自重堂 57614568

 

83302 ストレッチノータックカーゴパンツ 83302 自重堂 57614568
83302 ストレッチノータックカーゴパンツ 83302 自重堂 57614568
83302 ストレッチノータックカーゴパンツ 83302 自重堂 57614568

ストレッチノータックカーゴパンツ 83302

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
シルバー
ウエスト(cm)73
内容量1本注文コード57614568品番83302
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥4,719
販売価格(税別)
4,290

高強度ナイロン素材「コーデュラ(R)」を使用し、機能性とデザイン性を兼ね備えたシリーズ。
欧州のワークシーンをイメージさせ、様々な業種にも対応する新感覚ユニフォーム。

種別ストレッチノータックカーゴパンツシルバー混率(%)身生地:ポリエステル100、別生地:ナイロン100股下(cm)78ウエスト(cm)73機能ストレッチ、消臭、抗菌、帯電防止素材使用、ペアコーディネート、コーデュラ(R)ヒップ(cm)95生地身生地:ストレッチツイル、別生地:コーデュラ(R)RoHS指令(10物質対応)対応ワタリ(cm)33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする