曜日別特売
71000 Z-DRAGON 長袖ストレッチジャンパー 71000 自重堂 57616099

 

71000 Z-DRAGON 長袖ストレッチジャンパー 71000 自重堂 57616099
71000 Z-DRAGON 長袖ストレッチジャンパー 71000 自重堂 57616099
71000 Z-DRAGON 長袖ストレッチジャンパー 71000 自重堂 57616099
71000 Z-DRAGON 長袖ストレッチジャンパー 71000 自重堂 57616099
71000 Z-DRAGON 長袖ストレッチジャンパー 71000 自重堂 57616099

Z-DRAGON 長袖ストレッチジャンパー 71000

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズS
シルバー
内容量1着注文コード57616099品番71000
参考基準価格(税別)¥7,700販売価格(税込)¥3,949
販売価格(税別)
3,590

丈夫でソフトな着心地のストレッチT/C素材
あらゆる現場に対応するカジュアルワークの定番モデル

シルバーサイズS種別ストレッチジャンパー機能消臭、抗菌、ストレッチ、野帳対応、帯電防止素材使用、ペアコーディネート混率(%)ポリエステル65・綿35生地ストレッチツイル胸囲(cm)106肩幅(cm)42袖丈(cm)52着丈(cm)62仕様背当てプリント、携帯電話収納ポケット、内ポケット、左袖ペン差し、アクションプリーツ、消臭&抗菌テープ(両脇・両肩)、ワンポイント(左袖)、ワンポイント(右胸)、フロント:金属ファスナー、ポケット:金属ファスナー、ボタン:金属ボタンRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-20
用途: 作業用
有限会社アスコ通信特機

夏用にと購入しましたが生地がしっかりしていて秋から着るようにしたいと思っています。
作りは大変良く気に入りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする