71001 Z-DRAGON ストレッチノータックパンツ 71001 自重堂 57616433

 

71001 Z-DRAGON ストレッチノータックパンツ 71001 自重堂 57616433
71001 Z-DRAGON ストレッチノータックパンツ 71001 自重堂 57616433

Z-DRAGON ストレッチノータックパンツ 71001

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
シルバー
ウエスト(cm)70
内容量1本注文コード57616433品番71001
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥3,289
販売価格(税別)
2,990

丈夫でソフトな着心地のストレッチT/C素材
あらゆる現場に対応するカジュアルワークの定番モデル

仕様消臭&抗菌テープ、ワンポイント(後ポケット)、カラビナループ、タックボタン種別ストレッチノータックパンツシルバー混率(%)ポリエステル65・綿35股下(cm)78ウエスト(cm)70機能消臭、抗菌、ストレッチ、帯電防止素材使用ヒップ(cm)92生地ストレッチツイルRoHS指令(10物質対応)対応ワタリ(cm)32.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする