TLLRBD120-35 ロケートリング ボルトタイプ用 TRUSCO 57616590

代表画像

TLLRBD120-35 ロケートリング ボルトタイプ用 TRUSCO 57616590
TLLRBD120-35 ロケートリング ボルトタイプ用 TRUSCO 57616590

ロケートリング ボルトタイプ用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法T(mm)35
寸法D(mm)120
内容量1個注文コード57616590品番TLLRBD120-35
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

金型と成型機の位置決めの役割をします。
プラスチック金型用のロケートリングです。
標準的なボルトで取り付けるタイプです。

トラスコ品番249-9688材質炭素鋼(S45C)寸法d(mm)90寸法A(mm)105寸法t(mm)20寸法D(mm)120寸法T(mm)35寸法R(mm)10穴径d1(Φmm)ボルト:11穴径d2(Φmm)ボルト:6.5適合ボルトM6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする