曜日別特売
TLLRBF100-25 ロケートリング ボルトタイプ用4穴 TRUSCO 57616626

代表画像

TLLRBF100-25 ロケートリング ボルトタイプ用4穴 TRUSCO 57616626
TLLRBF100-25 ロケートリング ボルトタイプ用4穴 TRUSCO 57616626

ロケートリング ボルトタイプ用4穴

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法T(mm)25
寸法D(mm)100
内容量1個注文コード57616626品番TLLRBF100-25
参考基準価格(税別)¥1,550販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

プラスチック金型用のロケートリングです。
金型と成型機の位置決めの役割をします。
標準的なボルトで取り付けるタイプです。

トラスコ品番249-9689材質炭素鋼(S45C)寸法d(mm)70寸法A(mm)85寸法t(mm)8寸法D(mm)100寸法T(mm)25穴径d1(Φmm)ボルト:11穴径d2(Φmm)ボルト:6.5適合ボルトM6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする