曜日別特売
TLLRBF100-30 ロケートリング ボルトタイプ用4穴 TRUSCO 57616635

代表画像

TLLRBF100-30 ロケートリング ボルトタイプ用4穴 TRUSCO 57616635
TLLRBF100-30 ロケートリング ボルトタイプ用4穴 TRUSCO 57616635

ロケートリング ボルトタイプ用4穴

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法T(mm)30
寸法D(mm)100
内容量1個注文コード57616635品番TLLRBF100-30
参考基準価格(税別)¥1,730販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

プラスチック金型用のロケートリングです。
金型と成型機の位置決めの役割をします。
標準的なボルトで取り付けるタイプです。

トラスコ品番249-9706材質炭素鋼(S45C)寸法d(mm)70寸法A(mm)85寸法t(mm)8寸法D(mm)100寸法T(mm)30穴径d1(Φmm)ボルト:11穴径d2(Φmm)ボルト:6.5適合ボルトM6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする